Gänga Gränstolk för kärnhål 6H, Gänga: M5

Article no.: 486055 M5
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
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp M
Gänga M5
Gängstigning 0,8 mm
Produktslag Gängstopptolk

Identification & Classification

Artikkelkode 486055 M5
EAN / GTIN 2050002073685
Manufacturer/responsible person Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Beskrivelse

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Utförande enligt DIN 2245.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.