Håltolk H7, Nominell ⌀: 1mm

Article no.: 484000 1
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
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Tolktyp Gåtolk; Gåtolk; Kassationstolk
nominellt mått 1 mm
Kvalitet 7
Toleransområde H
Produktslag Håltolk

Identification & Classification

Artikkelkode 484000 1
EAN / GTIN 2050002040120
Manufacturer/responsible person Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Beskrivelse

Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en slitagetolerans enligt DIN 7164.
Tolkkropp av förstklassigt tolkstål, härdat,spänningsfritt, slipat och läppat.
Håltolkar med toleransklass H7.

Norm:

Tolerans och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 och DIN 7164.

Anmärkning:

  • Kontrolltolkar (utan slitagetolerans), se nr 484027.
  • Håltolkar i mellanstorlekar samt alla ⌀ med numerisk tolerans, se nr 484025.
  • Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på www.hoffmann-goup.com t.ex. nr 484000 strl 82.