{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| avläsning i övre vägningsområde | 2 g | |
| maximal kapacitet | 0 kg - 6 kg | |
| avläsning | 1 g | |
| Sifferhöjd displayenhet | 25 mm | |
| reproducerbarhet | 1 g | |
| tillverkarens beteckning | DE | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| insvängningstid | 2 s | |
| minimal styckevikt | 4 g | |
| vågplattans mått | 318×308 mm | |
| nettovikt | 4 kg | |
| Produktslag | Plattformsvåg |
| Artikkelkode | 479604 6 | |
| EAN / GTIN | 4045761111356 | |
| Manufacturer number | DE 6K1D | |
| Manufacturer/responsible person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |