• Ingen pris tilgjengelig

Fickvåg typ CM 150 g

Article no.: 479440 150

Select article variation and quantity

maximal kapacitet (g) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 0 g - 150 g
avläsning 0,1 g
Bredd 85 mm
Djup 130 mm
höjd 25 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
nettovikt 0,18 kg
Produktslag Kompaktvåg

Identification & Classification

Artikkelkode 479440 150
EAN / GTIN 4045761027282
Manufacturer number CM 150-1N
Manufacturer/responsible person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust hård väska som skyddar mot skador och damm.
  • Med summeringsfunktion, taraknapp.
  • Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.
  • Strömförsörjning via vanligen förekommande batterier typ AAA (nr 081561 storlek LR3).

Inbyggd miniräknare.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081551 storlek LR3.