Infraröd temperaturmätare, Typ: T1

Article no.: 474012 T1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown
  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown

  • NOK 3 352,36 /pcs.
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
mätområde −30 °C - 400 °C
upplösning infraröd 0,1 °C
Felgräns (-30 till 0 °C) ±2 eller ± 2 % från mätvärdet °C
Felgräns (0,1 till 400 °C) ± 1,5 eller ± 1,5 % från mätvärdet °C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
emissionsgraden inställbar 0,1 - 1
optik 10 : 1
Längd 75 mm
Bredd 38 mm
höjd 190 mm
vikt 200 g
Produktslag Temperaturmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 474012 T1
EAN / GTIN 4029547011689
Manufacturer number 0560 8311
Manufacturer/responsible person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beskrivelse

Utförande:

Snabb beröringsfri mätning, också över distanser.
  • Visning: Minimi-/maximivärden
  • Gränsvärdesövervakning med optiskt och akustiskt larm.
  • Liten och lätthanterlig med belyst display.
  • Snabb mätning: 2 mätningar per sekund.

Leveransinnehåll:

Inklusive kontrollprotokoll och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Specialtillbehör:

Skyddsväska nr 474029.