{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| visningsområde | 6 000 | |
| grundnoggrannhet | 1 % | |
| akustiskt kontinuitetstest | 0 – 45 Ω | |
| mätmetod | TRUE RMS (AC) | |
| minnesfunktion | HOLD; PEAK; ZERO | |
| växelspänning AC | 10 mV – 600 V | |
| likspänning DC | 10 mV – 600 V | |
| växelström AC | 10 µA – 60 A | |
| resistans | 0,1 Ω – 600 kΩ | |
| maximal tångöppning | 23 mm | |
| överspänningskategori | CAT II 600 V; CAT IV 300 V | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
| Produktslag | Tångamperemeter |
| Artikkelkode | 473305 CM9-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651446823 | |
| Manufacturer/responsible person | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |