Planvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 160/1mm

Article no.: 468810 160/1
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
96 styck i lager

Select article variation and quantity

Sula Längd×noggrannhet (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 877
avläsning 0,02 mm/m
Noggrannhetsklass 1
Bottenplattans längd 160 mm
bottenplattans längd 42 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Uppriktningsvattenpass

Identification & Classification

Artikkelkode 468810 160/1
EAN / GTIN 4030616402161
Manufacturer/responsible person Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 DENKENDORF, Deutschland, www.roeckle.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkelfinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.
Komplett värmeskydd över hela höljet kåpan hindrar påverkan av hand- och andningsvärme. En ursparning i kåpan möjliggör avläsning från sidan av libellen. Levereras i robust plastväska med passande inlägg.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.

Anmärkning:

Magnetiskt utförande kan levereras på förfrågan.