Självnivellerande korslaser GLL, Typ: GLL20

Article no.: 468490 GLL20
New product
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
61 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 65

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GLL
felgräns ±0,3 mm/m
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
laserklass 2
Färg på lasern grön
räckvidd 20 m
nivelleringsområde ±4 grad
stativgänga 1/4 tum
Längd 129 mm
Bredd 68 mm
höjd 116 mm
vikt 560 g
Produktslag Krysslinjelaser

Identification & Classification

Artikkelkode 468490 GLL20
EAN / GTIN 4053423303315
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Gröna korslinjer för bästa möjliga synlighet även under dåliga ljusförhållanden. Tack vare den gummiförstärkta kåpan och skyddsklass IP65 är lasrarna lämplig för robust byggplatsanvändning och står för hållbarhet. Komfortabel, snabb och säker fastsättning tack vare universalhållaren LB 10 professional med mycket starka magneter. Dubbel strömförsörjning möjliggör sömlös växling mellan litiumjonbatteri och alkaliska batterier, vilket eliminerar stilleståndstider.
En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

4st batterier nr 081561 strl. LR6, universalhållare LB 10, lasermåltavla, väska.