Lättmetallvattenpass 250 mm GARANT

Article no.: 467020 250
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
179 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

felgräns i normalläge 0,5 mm/m
felgräns vid omvänd mätning 0,75 mm/m
Längd 250 mm
tvärsnitt 24 × 55 mm
Produktslag Vattenpass

Identification & Classification

Artikkelkode 467020 250
EAN / GTIN 4045197722485
Manufacturer number 467020 250
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Tjockväggig, eloxerad aluminiumprofil med mycket hög böjstyvhet. Plan och prismatisk mätyta för perfekt uppriktning på ytor, rör och kanter. Kantfri horisontallibell med förstoring ger fri sikt över libellblåsans läge.