• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Plastmåttstock 1 m

Article no.: 466200 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
282 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EG III

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG III
Antal sektioner 10
Längd 1 m
Bredd 13 mm
Produktslag Tumstock

Identification & Classification

Artikkelkode 466200 1
EAN / GTIN 4010995270629
Manufacturer number 27062

Beskrivelse

Utförande:

Sektioner av glasfiberförstärkt, böjhållfast plast med matt yta. Ytterst motståndskraftiga och brottsäkra; sprick- och repningshållfasta samt vattenfasta. Med spårförsedd sektionsförbindning och exakt präglad mm-gradering. Sektioner med 90°- och 180°-raster.