Trämåttstock, gul, Längd: 2m

Article no.: 466005 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 609 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EG III

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG III
Antal sektioner 10
Längd 2 m
Bredd 16 mm
Tjocklek 3,3 mm
Produktslag Tumstock

Identification & Classification

Artikkelkode 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Manufacturer/responsible person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beskrivelse

Utförande:

Gradering i mm på över- och undersidan. Lättavläst skala. Decimaler i rött. Tätt intilliggande länkar av bokträ av hög kvalitet.
Genomgående ljusgul dopplackering.
Omslutande höghållfasta ledplattor med härdade stålfjädrar och dolda nitar.