Rullmåttband med fönster och magnetsula 3 m GARANT

Article no.: 462215 3
Price per 1 st. (NOK 104,04 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
591 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: EG II

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandbredd 16 mm
husets längd 63 mm
husets bredd 24 mm
husets höjd 63 mm
Produktslag Fickmått

Identification & Classification

Artikkelkode 462215 3
EAN / GTIN 4045197226013
Manufacturer number 462215 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Slagfast plasthölje.
  • Infällda aluminiumprofiler på båda funktionsytorna, vilket ger exakta anliggningsytor för invändig och utvändig mätning
  • Aluminiumprofilerna är beständiga mot värme och mekanisk påfrestning.
  • Brännlackerat måttband med svart text. Bomberad = knäckhållfast med rörlig ändhake (för invändig och utvändig mätning) Kontrastrik skala, nötningsbeständig och rostskyddad.
  • Gradering mm / mm (nedtill och upptill).
  • fönsterskala med samma avläsningsriktning

Med två starka magneter i bottenplattan.