Rullmåttband med fönster 2,5 m GARANT

Article no.: 462201 2,5
Price per 1 st. (NOK 73,17 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 94,72 /pcs.
    Unknown
  • NOK 64,52 /pcs.
    Unknown

  • NOK 447,30 /pcs.
  • NOK 742,00 /pcs.
on request
På lager
2 255 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EG II

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 2,5 m
bandbredd 8 mm
husets längd 48 mm
husets bredd 15 mm
husets höjd 48 mm
Produktslag Fickmått

Identification & Classification

Artikkelkode 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Manufacturer number 462201 2,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Slagfast plasthölje.
  • Infällda aluminiumprofiler på båda funktionsytorna, vilket ger exakta anliggningsytor för invändig och utvändig mätning
  • Aluminiumprofilerna är beständiga mot värme och mekanisk påfrestning.
  • Brännlackerat måttband med svart text. Bomberad = knäckhållfast med rörlig ändhake (för invändig och utvändig mätning) Kontrastrik skala, nötningsbeständig och rostskyddad.
  • Gradering mm / mm (nedtill och upptill).
  • fönsterskala med samma avläsningsriktning

Minsta måttbandet med fönsterskala för invändig mätning.