Rullmåttband Vario noggrannhet 1, bandlängd: 8m

Article no.: 462090 8
Price per 1 st. (NOK 82,11 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
100 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: EG I

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG I
bandlängd 8 m
bandbredd 19 mm
husets längd 76 mm
husets bredd 32 mm
husets höjd 75 mm
Produktslag Fickmått

Identification & Classification

Artikkelkode 462090 8
EAN / GTIN 4007368112259
Manufacturer/responsible person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Beskrivelse

Utförande:

Ett extra lätt och praktiskt måttband för yrkesanvändning. Hölje av glasfiberarmerad polyamid. Med bandspärr och automatisk bandåtergång. Glidlager av specialmaterialet TRIBOCOMP® med teflon ger en mjuk glidning och en utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparen av specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.