Flatvinkel noggrannhet 2 75X50 mm HOLEX

Article no.: 452590 75X50
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
384 styck i lager

Select article variation and quantity

skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 875

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875
skänkellängd 75×50 mm
noggrannhet 2
rätvinklighet 0,028 mm
skänkeltvärsnitt 15×5 mm
Produktslag Flatvinkel

Identification & Classification

Artikkelkode 452590 75X50
EAN / GTIN 4045197372116
Manufacturer number 452590 75X50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Slipade flatsidor och högkanter. Slipade provningsytor.

Användningsdata:

För noggranna arbeten i allmänna verkstäder.

Noggrannhet:

DIN 875 / 2 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,030 mm.