Flatvinkel rostfri, noggrannhet 0 75X50 mm GARANT

Article no.: 451010 75X50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
212 styck i lager

Select article variation and quantity

skänkellängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 875
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875
skänkellängd 75×50 mm
noggrannhet 0
rätvinklighet 0,007 mm
skänkeltvärsnitt 15×4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Flatvinkel

Identification & Classification

Artikkelkode 451010 75X50
EAN / GTIN 4045197444066
Manufacturer number 451010 75X50
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 0 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.