Mätspetssats 11

Article no.: 445400 11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Innehåll (delar) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 11
Produktslag Mätspets

Identification & Classification

Artikkelkode 445400 11
EAN / GTIN 4059192017156
Manufacturer number 4429019
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Passar till:

Digitala höjdmätare GARANT HG1 nr 445355, Digimar 817 CLT nr 445375 och Digimar 816 CLT nr 445325.

Innehåll:

Mätinsatshållare för kulmätinsatser med 6 mm skaft: Nr 445410 storlek T6/100
Hårdmetallbricka ⌀ 15 mm: Nr 445412 storlek 15
Cylinder ⌀ 10 mm: Nr 445413 storlek 10
Hårdmetallkon ⌀ 30 mm: Nr 445414 storlek 30
Djupmätsond inkl. hållare (TMT120): Nr 445415 storlek 120
Hållare M2 inkl. mätspets: Nr 445416 storlek 2
Mätinsatshållare för kulmätinsatser med 8 mm skaft: Nr 445410 storlek T8
Hårdmetallkula ⌀ 4 mm; 6 mm; 10/60 mm; 10/100 mm: Nr 445420 storlek K4/30; K6/40; K10/60; K10/100

Leveransinnehåll:

Inklusive plastbox.