Digital 2D-höjdmätare Digimar 817CLT, Typ: 350

Article no.: 445375 350
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 4 565,21 /pcs.
  • NOK 4 946,78 /pcs.
  • NOK 907,59 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 350 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 520 mm
Användningsområde med roterad mätspetsstativ 170 mm - 520 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 1,8 + L/600 µm
repeternoggrannhet plan 0,5 µm
repeternoggrannhet hål 1 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 5 µm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Nickelmetallhydrid
märkspänning 4,8 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 445430
mätkraft 1,0 ± 0,2 N
Mätteknik digital
längd fotyta 255 mm
bredd fotyta 278 mm
totalhöjd 688 mm
vikt 22 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identification & Classification

Artikkelkode 445375 350
EAN / GTIN 4059192064655
Manufacturer number 4429600
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Mätsystem:
  • Utomordentlig mätnoggrannhet och tillförlitlighet genom det optiskt inkrementella mätsystemet.
  • Luftlagrat system för lätt och ryckfri förskjutning.
  • Enkla mätförlopp tack vare motordriven mätslid.
  • Integrerat laddningsbart batteri för nätoberoende mätning.
  • Temperaturkompensation via intern temperatursensor.

Manöver- och displayenhet:
  • Stor och överskådlig pekdisplay med bakgrundsbelysning.
  • Användarvägledning via självförklarande symboler på flera språk.
  • Möjlighet att ställa in extra nollpunkter på arbetsstycket.
  • Extra mätinstrument med Mahr Connect-gränssnitt kan anslutas.
  • Framtidssäker tack vare uppdateringsmöjlighet.
  • Automatisk standby-omkoppling (utan förlust av mätvärden).

Funktioner:
  • Tryckning nedtill resp. upptill.
  • Livbredd resp. spåravstånd inkl. liv- och spårcentrum.
  • Hål- resp. axeldiameter inkl. hål- resp. axelcentrum.
  • Vändpunkt hål (upptill resp. nedtill).
  • Vändpunkt axel (upptill resp. nedtill).
  • Beräkning av avstånd resp. symmetri.
  • Dynamiska mätfunktioner.
  • Rätvinklighetsmätning.
  • Rakhetsmätning.
  • Mätprogram.
  • Bearbetning av mätdata.
  • Direkt utskrift på USB- eller trådlös skrivare.
  • Mätprotokoll i PDF-format eller möjlighet att spara som CSV-fil.

Dessutom:
  • Snabbmätknappar och scrollhjul för snabba rörelser hos mätsliden samt enkel start av mätningen.
  • Snabblägesfunktion.
  • Andra funktioner: Mätning i 2D-läge, konmätning, automatisk avståndsberäkning, inställning av en 3:e. Nollpunkt, inmatning av passningar enligt ISO (t.ex. ”H7”).

Leveransinnehåll:

Inklusive manöver- och displayelement. Bank nr 445410 storlekT6, mätspets nr 445420 storlek K6/51, inställningsblock, USB-kabel, skyddskåpa, nätdel, litiumjonbatteri och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Trådlöst skrivarset nr 499017 strl. PRINTER, iwi trådlös mottagare nr 498912 strl. STICK (2 × krävs), mätspetssats nr 445400, dataanslutningskabel nr 498941 strl. DK-M1, hållare nr 445410, strl. TI, mätur nr 434671.

Anmärkning:

Förvara originalförpackningen för säker transport och omkalibrering av höjdmätaren.