{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 0 mm - 350 mm | |
| maximalt användningsområde | 0 mm - 465 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| avläsning sifferstegvärde | 0,001 / 0,0005 mm | |
| felgräns (L = mätlängd i mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
| repeternoggrannhet plan | 1,8 µm | |
| rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 7 µm | |
| förflyttning av mätslid | manuell | |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
| Antal ingående batterier | 4 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 LR6 | |
| mätkraft | 1,5 ±0,5 N | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Mätteknik | digital | |
| Produktslag | Höjdmätare |
| Artikkelkode | 445233 350 | |
| EAN / GTIN | 4946368760568 | |
| Manufacturer number | 518-240 | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |