{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| ritshöjd | 300 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| sifferhöjd | 12 mm | |
| felgräns | 0,03 mm | |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| mätpelartvärsnitt | 35×12 mm | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Preset-funktion | yes | |
| batterilivslängd cirka | 20 000 h | |
| Mätteknik | digital | |
| fotplattans längd | 149 mm | |
| fotplattans bredd | 100 mm | |
| Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
| Artikkelkode | 445136 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368859248 | |
| Manufacturer number | 570-402 | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |