Höjdritsmått med lupp 300 mm HOLEX

Article no.: 443805 300
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
344 styck i lager

Select article variation and quantity

ritshöjd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
ritshöjd 300 mm
nonie 1/50 mm
felgräns 0,06 mm
mätpelartvärsnitt 28×9 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
fotplattans längd 135 mm
fotplattans bredd 90 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identification & Classification

Artikkelkode 443805 300
EAN / GTIN 4045197204714
Manufacturer number 443805 300
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil fotplatta med slipat underlag. Avläsning 0,02 mm med fininställning. Ritsnål med hårdmetallspets. Med justerbar mätskena, förstoringsglas och låsskruv.