Mekaniskt magnetmätstativ 220 mm

Article no.: 441100 220
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

kapacitet (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 220 mm
anslutningsgänga M8
anslutningsgängans placering mitten
hållkraft ca. 800 N
magnetfot, längd 64 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification & Classification

Artikkelkode 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Manufacturer number 105251
Manufacturer/responsible person Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Beskrivelse

Utförande:

Mekanisk centrallåsning av alla leder. Steglöst reglerbar klämkraft. Omkopplingsbar magnetfot med V-spår i botten. Varje läge inom aktionsradien kan nås. Fininställning med god stabilitet. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.

Leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 1.