Hydrauliskt magnetmätstativ med mekanisk fininställning (med fot) 300 mm

Article no.: 440790 300
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

kapacitet (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 300 mm
anslutningsgänga M8 utvändig gänga
anslutningsgängans placering mitten
hållkraft ca. 800 N
magnetfot, längd 60 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification & Classification

Artikkelkode 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Manufacturer number 104319
Manufacturer/responsible person Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Beskrivelse

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Ledarmarna kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.
Magnetfot med V-spår i botten. Kraftfull permanentmagnet. Vred för att koppla in och ur magnetkraften. Magnetkraften verkar via den platta baksidan och V-spåret på fotens undersida.
Med vridbart lagrad fininställning på magnetfoten.God stabilitet även vid stora mätkrafter.

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.