Digital vippindikator, mätspetslängd 14,5 mm, Mätområde per riktning/stommens ⌀: 0,9/45mm

Article no.: 436501 0,9/45
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde per riktning/stommens ⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Avvikelseområde fe 5 µm
Hysteresfel fu 3 µm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
svängområde 2×110 grad
mätkraft 0,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Produktslag Vippindikator

Identification & Classification

Artikkelkode 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Manufacturer number 4306130
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Digital vippindikator med digital- och analogdisplay 1/1000-avläsning.
Mätläge: Normal/min/max/max-min. Inmatning av en korrektionsfaktor är möjlig.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, spänntapp ⌀ 8 mm, mätspetsnyckel, mätspets av hårdmetall ⌀ 2 mm.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498951. Utbytesspetsar, se nr 436210; 436240.