Invändigt finmätinstrument stål utan mätur SU 18-35 mm

Article no.: 435040 18-35
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 18 mm - 35 mm
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
mätdjup 110 mm
antal mätspetsar 9
antal mätskivor 2
Centrertallrik bredd 14,8 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identification & Classification

Artikkelkode 435040 18-35
EAN / GTIN 2050001047946
Manufacturer number 10400000
Manufacturer/responsible person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beskrivelse

Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika ⌀ sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.
SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar av stål.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

Leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätur nr 434674, digitalt finmätur nr 434671, vänstergående mätur nr 434807 storlek 10, digitalt mätur nr 434322, inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

När finmätur används krävs en extra förlängningnr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.