Bärbar längdmätare, Typ: T10

Article no.: 434716 T10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown
  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 63

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde ±5 till ±5000 µm
Inställbar skalgradering 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
maximal upplösning 0,1 µm
felgräns för sifferindikeringen 0,1 %
datautgång TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Antal anslutningar för induktiva givare 1
IP-skyddsklass IP 63
Energiförsörjning Batteridriven
Längd 170 mm
Bredd 100 mm
höjd 38 mm
vikt 0,5 kg
Produktslag Displayenhet

Identification & Classification

Artikkelkode 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Manufacturer number 04430013

Beskrivelse

Utförande:

Robust bärbar displayenhet med skal- och siffermarkeringar för induktiv mätprobsats. Tydlig och felfri avläsning tack vare mycket detaljerad skala. 5 olika zoomlägen. Mycket lång drifttid på över 300 timmar. Optimal hantering tack vare ergonomisk design och Soft-Touch-yta.

Funktion:

Nollställning (offset), +A, -A, minnesfunktion, Max, Min, Max-Min, mätning med gränsvärden, datautskrift, ASCII-kommandon. Idealisk för stationär och mobil användning i verkstad och vid tillverkning.
IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Displayenhet för induktiv mätspets från TESA.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 st batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Fjärrkontroll nr 498916 Sändare, datakabel nr 498918, programvara nr 498925; 498926.