Digitalt mätur med pekmanövrering och i-wi Avläsning 0,0001 mm, mätområde: 12,5mm

Article no.: 434661 12,5
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 97,87 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,66 /pcs.
    Unknown

  • NOK 345,26 /pcs.
  • NOK 277,30 /pcs.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0001 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00001 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
sifferhöjd 11 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,0018 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft 0,65 – 0,90 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Preset-funktion yes
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 58,4 mm
Husets tjocklek 35,8 mm
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 434661 12,5
EAN / GTIN 4059192066710
Manufacturer number 4337850
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay och inbyggd toleransvisning tack vare unika, färgade lysdioder och displaysymboler för klassificering av mätvärde. Framsida i härdat glas med slitagefria pekkontrollpaneler, skärmen kan roteras 280°.
Med dubbelriktad datautmatning och inbyggt radiosystem i-wi för enkel och trådlös överföring av mätdata till valfri dator.
Dynamiska mätfunktioner (MAX/MIN/MAX-MIN):
  • För radialkast- och planhetskontroll eller vändpunktssökning.
  • Ytterligare skalvisning, antingen streckvisare eller dynamisk stapel.

Funktion:

FÖRINSTÄLLNING (3 värden), tolerans- och varningsgränser (3 toleranser), LED-visning i färg beroende på läge: Bra/dålig/efterbearbetning/varningsgränser, ABS (displayen kan ställas in på noll utan att FÖRINSTÄLLNINGEN förloras), faktor (multiplikator för mätavstånd), LÅS-funktiot (allmän knapplås i menyn), DATA (dataöverföring)/HOLD (frys aktuellt mätvärde).
IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.