{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 12,5 mm | |
| valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm | |
| felgräns | 0,003 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
| mätkraft | 1,2 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Mätteknik | digital | |
| Höljes-⌀ | 61 mm | |
| Husets tjocklek | 39 mm | |
| ögla på mäturets baksida | nej | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| Produktslag | mätklocka |
| Artikkelkode | 434460 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368586472 | |
| Manufacturer number | 543-390B | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |