This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digitalt mätur avläsning 0,01 mm 12,5 mm

Article no.: 434260 12,5

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 878
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 878
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,02 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
mätkraft ≤ 2 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 57 mm
Husets tjocklek 27 mm
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 434260 12,5
EAN / GTIN 7630041111170
Manufacturer number 01930230

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar.

Funktion:

Automatisk avstängning, visning av mätvärden, ändring av mätriktning. Knappsatsen kan spärras.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915. Datakabel nr 498950.