Absolutmätur avläsning 0,01 mm 12,5 mm

Article no.: 434062 12,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 97,87 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,66 /pcs.
    Unknown

  • NOK 277,30 /pcs.
  • NOK 345,26 /pcs.
on request
På lager
269 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,02 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 42
mätkraft ≤ 1,5 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59 mm
Husets tjocklek 27,5 mm
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Manufacturer number 543-781B-10
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Nollpunktsvisning i valfri position, t ex för toleransmätningar. Byte av mätriktning. 20000 h kontinuerlig användning med ett batteri.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.