• Ingen pris tilgjengelig

Litet mätur avläsning 0,001 mm 12,5 mm

Article no.: 434035 12,5

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,005 mm
datautgång RS232C-gränssnitt
mätkraft 0,5 − 0,9 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 44 mm
Husets tjocklek 19 mm
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 434035 12,5
EAN / GTIN 7640125711646
Manufacturer number 905.4521.10

Beskrivelse

Utförande:

Extremt litet digitalt mätur (hus-⌀ 44 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktioner: ABS och relativt läge, PRESET (förinst.) Med extra laxstjärtsgejd på baksidan.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel Opto RS232 med 9-polig seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.