{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 1 mm | |
| skalvärde | 0,001 mm | |
| avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
| Mätavvikelse MPE (mätområde) | 5 µm | |
| IP-skyddsklass | IP 53 | |
| mätkraft | 1,1 N - 1,6 N | |
| Mätteknik | analog | |
| Höljes-⌀ | 40 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | mätklocka |
| Artikkelkode | 433600 1/40 | |
| EAN / GTIN | 4031452100501 | |
| Manufacturer number | 10050 | |
| Manufacturer/responsible person | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |