Precisionsmätur stötskyddat 1/40 mm

Article no.: 433400 1/40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown
  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown

  • NOK 346,14 /pcs.
  • NOK 190,78 /pcs.
  • NOK 265,08 /pcs.
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 1 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,2 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 5 µm
mätkraft 1 N - 1,5 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 40 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 433400 1/40
EAN / GTIN 4031452100495
Manufacturer number 10049
Manufacturer/responsible person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beskrivelse

Utförande:

Stabil, mattförkromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.
Fästtapp ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Mycket exakt utförande.
Mätverkets viktigaste delar är ädelstenslagrade.
Centralvisare för 1/1000 mm avläsning.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.
Högklassigt stötskydd för extra lång livslängd.
Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.