Litet precisionsmätur 3/28 mm

Article no.: 432500 3/28
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 190,78 /pcs.
  • NOK 346,14 /pcs.
on request
På lager
118 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 3 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,5 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 17 µm
mätkraft 0,8 N - 1,2 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 28 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 432500 3/28
EAN / GTIN 4031452101690
Manufacturer number 10169
Manufacturer/responsible person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beskrivelse

Utförande:

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft ⌀ 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.