Mätur IP54, stötskyddat 10/58 mm HOLEX

Article no.: 432240 10/58
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
285 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 878
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 878
mätområde 10 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 15 µm
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,7 N - 1,6 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 432240 10/58
EAN / GTIN 4045197711410
Manufacturer number 432240 10/58
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsmätklockor med stötskydd, skyddade mot stänkvatten, olja och smuts. Mätspets på skaft med gummibälg, tätad i övre änden med skyddshylsa. Baksidan är tätad, klockglas och ytterring är tätt fastskruvade. Fästtappens ⌀ 8 mm h6.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.