{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| mätområde | 12 mm - 16 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,004 mm | |
| mått a | 0,5 mm | |
| standardmätdjup | 64 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
| Mätteknik | digital | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
| Artikkelkode | 428931 12-16 | |
| EAN / GTIN | 4059192064839 | |
| Manufacturer number | 4191208 | |
| Manufacturer/responsible person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |