This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital XT inner- snabbmätare Holematic 10-12,5 mm

Article no.: 428751 10-12,5

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 10 mm - 12,5 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
mått a 1,9 mm
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med förlängning 134 mm
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identification & Classification

Artikkelkode 428751 10-12,5
EAN / GTIN 5051102214043

Beskrivelse

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Holematic för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5−16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 nollställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.

Leveransinnehåll:

Mätpistol, mäthuvud med UKAS mätprotokoll, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.