This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital XT- innermikrometer 6-8 mm

Article no.: 428601 6-8

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 8 mm
valbar avläsning 0,01 / 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
mått a 1,9 mm
standardmätdjup 58 mm
mätdjup med förlängning 121 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 428601 6-8
EAN / GTIN 5051102216764

Beskrivelse

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålsmätning från strl 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 4 nollställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .
Inställningsringar nr 484030.
Förlängningar nr 428510.

Anmärkning:

Utförande med Bluetooth-överföring på begäran.