Digital bygelmikrometer med datautgång, mätområde: 0-25mm

Article no.: 421573 0-25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: ISO 3611
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie QuantuMike
Norm ISO 3611
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
Mätavvikelse E MPE ±1 µm
spindel-⌀ 6,35 mm
spindeldelning 2 mm
Känselvred yes
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 421573 0-25
EAN / GTIN 4550501379670
Manufacturer number 293-140-40
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakta bygelmikrometrar. Förbättrad enhandsmanövrering genom att minska höljets storlek. Större display för bättre synlighet. ”Function Lock” förhindrar oavsiktlig justering av nollpunkten. Kombivred (momentbegränsning i trumman och vid snabbdrift) för enhandsmanövrering och användning i hållaren.
Toleransbedömning och beräkningsfunktion för ökad effektivitet. Säkra mätningar tack vare varningsfunktion vid för höga matningshastigheter. Varning för förfallen kalibrering enligt kalibreringsplan.

Fördel:

Upp till 40 % snabbare mätningar tack vare 2 mm spindelstigning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. Från strl. 25−50 1 inställningsmått.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497447.