Digital bygelmikrometer med utbytbara mätspetsar i-wi, mätområde: 0-25mm

Article no.: 421323 0-25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,66 /pcs.
    Unknown
  • NOK 97,87 /pcs.
    Unknown

  • NOK 396,92 /pcs.
  • NOK 254,84 /pcs.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 3611
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 3611
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±4 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 5 mm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 65
Sifferhöjd LCD-display 10 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
antal mätinsatser 6
förpackning Stabil box
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 421323 0-25
EAN / GTIN 4059192063719
Manufacturer number 4157150
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Bygelmikrometrar med ej roterande spindel och snabbt utbytbara mätspetsar. Spindelstigningen 5 mm per varv förkortar justeringstiden. 10 mm höga siffror på kontrastrik display. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.
REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.
6 par utbytbara mätinsatser med:
  • plana mätytor ⌀ 6,5 mm.
  • tallriksmätytor ⌀ 11,3 mm.
  • reducerade mätytor ⌀ 2 mm.
  • sfäriska mätytor ⌀ 7 mm.
  • skär 0,75×7 mm.
  • kon 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.