Digitalt djupmått med datautgång 750 mm

Article no.: 418710 750
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 858,53 /pcs.
  • NOK 934,85 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 13385
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 750 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,06 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 250 mm
mätskenans tvärsnitt 20×6 mm
förpackning Etui
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Djupmått

Identification & Classification

Artikkelkode 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Manufacturer number 571-206-10
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744.
Datakabel nr 497080 och 497100.