Digitalt djupmått IP 67 med datautgång, mätområde: 200mm

Article no.: 418704 200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Sifferhöjd LCD-display 8,5 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 12×3,5 mm
förpackning Etui
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupskjutmått

Identification & Classification

Artikkelkode 418704 200
EAN / GTIN 4059192064693
Manufacturer number 4126652
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror.
Modernt energieffektivt mätsystem. Lappade styrspår. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift ⌀ 1,5mm, längd 5mm.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.
Datakabel nr 498940 .