Digital universalskjutmåttsats i-wi IP 67, mätområde: 200mm

Article no.: 415552 200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 66,33 /pcs.
    Unknown
  • NOK 97,87 /pcs.
    Unknown

  • NOK 244,14 /pcs.
  • NOK 135,95 /pcs.
  • NOK 208,98 /pcs.
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3 mm
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 48 mm
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification & Classification

Artikkelkode 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Manufacturer number 4118907
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt universalskjutmått som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Digitalt skjutmått med integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skjutmått, djupmätbrygga nr 415556, inställningstolk nr 415557, mätkraftanordning nr 415558, 6 par mätinsatser för in- och utvändig mätning, inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912