This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digitalt skjutmått ”Ultra Light”, mätområde: 600mm

Article no.: 415541 600

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,04 mm
datautgång USB-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 175 mm
Mätteknik digital
vikt 1,5 kg
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification & Classification

Artikkelkode 415541 600

Beskrivelse

Utförande:

Extremt lätt skjutmått. Mätskena av ihålig aluminiumprofil, mycket hög styvhet tack vare fyra härdade och slipade stålstänger. Mycket stor LCD-display med en sifferhöjd på 20 mm. Ytterskänklar av rostfritt och härdat stål med titanbeläggning. Mätkraftsbegränsning för konstant mätkraft (7,5−11,5 N). Utbytbara cylindriska stift för invändiga mätningar. Funktioner: Förinställning, max/min, delta, visning av övre och nedre toleransgränser.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 strl. CR2032, 2 stift för intern mätning.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .