{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 0 mm - 150 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,03 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Utförande mätskänklar | vinklad utåt | |
| skänkellängd | 40 mm | |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Universalskjutmått |
| Artikkelkode | 412755 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002367 | |
| Manufacturer number | 4103080 | |
| Manufacturer/responsible person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |