{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 12,5 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,003 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| mätkraft | 0,65 - 0,9 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
| Husets tjocklek | 32,9 mm | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | mätklocka |
| Artikkelkode | 404302 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125698923 | |
| Manufacturer/responsible person | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |