This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital mätur med Bluetooth®, mätområde: 12,5mm

Article no.: 404301 12,5

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,0012 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,65 - 0,9 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59,5 mm
Husets tjocklek 32,9 mm
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 404301 12,5
EAN / GTIN 7640125712971
Manufacturer/responsible person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Beskrivelse

Utförande:

Robust hölje med stort displayfält och extra analog display. Sparläge och automatisk återstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av ett godtyckligt värde. Två referensvärden kan sparas. Räkneriktningsomkastning.
Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och IOS.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, batteripack nr 404310 storlek PACK.