Vertikal snabbspännare med vågrät fot 3

Article no.: 376500 3
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
602 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6800J
hålavstånd e 20 mm
Hålavstånd f 32,5 mm
hål ⌀ d 7,5 mm
spännhöjd H 33 mm
spännkraft P1 1 200 N
spännkraft P2 2 500 N
totalhöjd 186 mm
totallängd 112 mm
kontaktskruv M8×45 mm
Produktslag Vertikalsnabbspännare

Identification & Classification

Artikkelkode 376500 3
EAN / GTIN 4020772007768
Manufacturer number 557304
Manufacturer/responsible person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beskrivelse

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
  • Förankring för kontaktskruvar.
  • Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.