Hög mutter, Gänga: M14

Article no.: 375386 M14
New product
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
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6330B
Gänga M14
totallängd 21 mm
Nyckelvidd SW 21 mm
Hörnmått e 23,36 mm
krag-⌀ 28 mm
Flänshöjd 4,5 mm
Produktslag Mutter

Identification & Classification

Artikkelkode 375386 M14
EAN / GTIN 4069515013581
Manufacturer number 375386 M14
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr  375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr  375355 D eller nr 375360 G.