Underläggsbricka, för gängor: M6

Article no.: 375341 M6
New product
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
358 styck i lager

Select article variation and quantity

för gängor Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6340
för gängor M6
Håldiameter d1 6,4 mm
Utvändig diameter d2 17 mm
tjocklek h 3 mm
Produktslag Underläggsbricka

Identification & Classification

Artikkelkode 375341 M6
EAN / GTIN 4069515013406
Manufacturer number 375341 M6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.
Härdat, svart.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.
Speciellt för tillverkning av fixturer.